AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07321 ALIMENTATORE 24VDC 200W IP67 - 07321

copiacopia
ELCOM SRL - EOW07321 ALIMENTATORE 24VDC 200W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 40 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077757814

Codice prodotto

EOW07321

Cod. produttore

07321

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

40 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

69 mm

Lunghezza:

240 mm

Classe di protezione:

II

Alimentatori 200W 24VDC IP67. Grado di protezione IP67. Cavi in ingresso e uscita in FEP 45cm. Identificazione delle polarità. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Utilizzare su sistemi LED con regolatori che riportano in etichetta 24V DC. Dimensione: 240X69X40mm.