ELCOM SRL - EOW07440 ALIMENTATORE 350MA 20W IP67 CLASSE II - 07440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 16.8...16.8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070264548
Codice prodotto
EOW07440
Cod. produttore
07440
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
16.8...16.8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
26 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
120 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
II


