ELCOM SRL - EOW07453 ALIMENTATORE 24V 100W DALI/1-10V/PUSH - 07453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 35 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071053486
Codice prodotto
EOW07453
Cod. produttore
07453
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
207 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II