AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07502 ALIMENTATORE 24VDC 240W CLASSE I - 07502

copiacopia
ELCOM SRL - EOW07502 ALIMENTATORE 24VDC 240W CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 50 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077834485

Codice prodotto

EOW07502

Cod. produttore

07502

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

50 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

110 mm

Lunghezza:

200 mm

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

I

Alimentatori 240W 24VDC classe I. Caratteristiche: Alimentatore a tensione costante, da vuoto (senza carico) al massimo carico consentito. Tensione di alimentazione 115-230Vac. Raffreddamento ad aria forzata. Protezione sovraccarico (>105%). Protezione sovratensione. Protezione sovratemperatura (>95°C). Riaccensione automatica al. Identificazione delle polarità. Efficienza 83%. Regolazione tensione 21/26.4V. Dimensione: 200X110X50mm.