ELCOM SRL - EOW07515 ALIMENTATORE 24VDC 150W IP67 DALI - 07515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 35.5 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074638666
Codice prodotto
EOW07515
Cod. produttore
07515
Produttore
EOW
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
35.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
219 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I


