AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW09085 DGT338 GENERATOR DMX512 RGBW+TC 4 TASTI - 09085

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 24 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074551927

Codice prodotto

EOW09085

Cod. produttore

09085

Produttore

EOW

Tensione di uscita:

12...24 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

24 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

107 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

DGT338 generator DMX512 RGBW con telecomando. Regolazione e controllo colore tramite 20 scenografie programmate, selezionabili tramite telecomando a 4 tasti. Riceve gli impulsi dal telecomando e genera sequenze di codici già programmati nel protocollo DMX512. Output DMX512: connettore RJ45. Telecomando in radio frequenza con campo di azione 100m. Su richiesta è possibile settare colori e sequenze a seconda delle applicazioni. Alimentazione 12/24Vdc. Cavo RJ non incluso. Compatibile con: DMX DGT 09292/09293.