AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW09250 DIM MONO DALI/PUSH/0..10V/1..10V 12/24V - 09250

copiacopia
ELCOM SRL - EOW09250 DIM MONO DALI/PUSH/0..10V/1..10V 12/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078947702

Codice prodotto

EOW09250

Cod. produttore

09250

Produttore

EOW

DIMMER DALI 1-10V // PUSH MONO. Caratteristiche: Regolazione di luminosità per Driver LED in tensione 12-24V. Versione DALI. Versione Slave per la ripetizione di segnale. Tensione di alimentazione 12-24V DC. Massima corrente d’uscita 12A. Temperatura maxsul punto Tc 75°.