AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW0D20-O01L30 KIT OPALE PROLINE D20 BIANCO L=3000MM: - 0D20-O01L30

copiacopia
ELCOM SRL - EOW0D20-O01L30 KIT OPALE PROLINE D20 BIANCO L=3000MM:

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079820851

Codice prodotto

EOW0D20-O01L30

Cod. produttore

0D20-O01L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

3000 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PROLINE D20. Profilo in alluminio anodizzato ULTRA PIATTO. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Disponibile kit per vetrinista. Finitura: bianco. L: 3000mm.