ELCOM SRL - EOW10075 CALAMITA ADESIVIZZATA 14X1MM - 10075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 14 mm
Altezza - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071251370
Codice prodotto
EOW10075
Cod. produttore
10075
Produttore
EOW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
14 mm
Altezza:
1 mm
Calamita adesivizzata da 1m.



