AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN111802 DEDO 100 LED 1700LM 12W 30K+CAVO 2MT ME - 111802

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163172693

Codice prodotto

ILN111802

Cod. produttore

111802

Produttore

IVE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1700 lm

Altezza / Profondità:

230 mm

Lunghezza:

180 mm

Diametro esterno:

108 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Dedo 100 LED - Proiettore per esterni terreno a picchetto, a parete, progettato per LED COB di ultima generazione, disponibilità di differenti fasci luminosi intercambiabili. Grado di protezione IP66. LED 12W 1700lm 3000K CRI85 - 30°. Colore: Grigio.