IVELA SPA - ILN127000 PLAF 270-P E27 BI - 127000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8019163087461
Codice prodotto
ILN127000
Cod. produttore
127000
Produttore
IVE
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Larghezza:
150 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Lunghezza:
270 mm