AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN127301 PLAF 270 E27 NE - 127301

copiacopia
IVELA SPA - ILN127301 PLAF 270 E27 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163081254

Codice prodotto

ILN127301

Cod. produttore

127301

Produttore

IVE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Larghezza:

150 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

270 mm

Vasta gamma di plafoniere e applique dalle linee semplici e razionali, ideali per ambienti residenziali e condominiali, quali ingressi, pergolati, pensiline, porticati, terrazzi sia per interni che per esterni. Molteplici possibilità di utilizzo con gli appositi accessori e pali. Corpo in termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Diffusore in policarbonato. Stampati a iniezione. Lampade alogene / Fluorescenti compatte integrate: HE 60W/FBT 11W