AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN137000 PLAF 250T E27 BI - 137000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163039156

Codice prodotto

ILN137000

Cod. produttore

137000

Produttore

IVE

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

113 mm

Diametro esterno:

250 mm

Plafoniera ideale per condomini, centri residenziali, strutture polivalenti. Versioni con emergenza (durata 60’). Corpo in termoplastico ad alta resistenza, F.V.30% e guarnizione stampati insieme a doppia iniezione. Diffusore in policarbonato opale stampato ad iniezione. Lampade: HE 60W E27, FBT 11W E27.