AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14037-L20 COPERTURA OPALE L=2000MM - 14037-L20

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14037-L20 COPERTURA OPALE L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074795864

Codice prodotto

EOW14037-L20

Cod. produttore

14037-L20

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

56 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino. L = 2000mm.