AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14201-01L20 PROFILO BIANCO 2612 L=2000MM - 14201-01L20

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14201-01L20 PROFILO BIANCO 2612 L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071973517

Codice prodotto

EOW14201-01L20

Cod. produttore

14201-01L20

Produttore

EOW

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto.Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Colore: bianco.