AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14201-01L40 PROFILO BIANCO 2612 L=4000MM - 14201-01L40

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079952781

Codice prodotto

EOW14201-01L40

Cod. produttore

14201-01L40

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44
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
4000 mm

Larghezza:

26 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

12 mm
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
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PROLINE 2612. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV. Finitura: Bianco. Dimensione: 4000mm.