AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14201-L30 PROFILO 2612 L=3000MM - 14201-L30

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14201-L30 PROFILO 2612 L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070666144

Codice prodotto

EOW14201-L30

Cod. produttore

14201-L30

Produttore

EOW

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto.Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre disponibile fino 4m. Colore: Alluminio anodizzato.