AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14285-L40 PROFILO 1508 L=4000MM - 14285-L40

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14285-L40 PROFILO 1508 L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071195896

Codice prodotto

EOW14285-L40

Cod. produttore

14285-L40

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

4000 mm

Larghezza:

15 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

8 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PROLINE 1508. Caratteristiche: Micro profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV. Dimensione: 4000mm. Finitura: Alluminio anodizzato.