AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14344-01L30 PROFILO BIANCO 66X35 L=3000MM - 14344-01L30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768559484

Codice prodotto

EOW14344-01L30

Cod. produttore

14344-01L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

66 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

35 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Profilo in alluminio anodizzato PROLINE 6635. Lunghezza barre fino 3m. Finitura: Bianco.