AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14445-L40 COPERTURA SATINATA L=4000MM - 14445-L40

copiacopia
ELCOM SRL - EOW14445-L40 COPERTURA SATINATA L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Larghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071196190

Codice prodotto

EOW14445-L40

Cod. produttore

14445-L40

Produttore

EOW

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

4000 mm

Larghezza:

15 mm

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

Diffusore in policabonato satinato PROLINE 1508 (disponibili fino a 4000 mm. specificare in ordine la lunghezza desiderata).