AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN149501 ACHILLE190 LED 2500LM 18W 30K 26° - 149501

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163167316

Codice prodotto

ILN149501

Cod. produttore

149501

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2500 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

190 mm

Altezza/profondità di installazione:

295 mm

Carico massimo:

2000 kg

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Tipo di prodotto : Incassi per esterni. Tipo di montaggio : Incasso da terra. Descrizione : Incasso a filo terreno, calpestabile e carrabile, è realizzato con materiali altamente resistenti agli agenti di corrosione e possiede un elevato grado di protezione IP67. Riflettore simmetrico e ottiche orientabili +/- 7°. Corpo : Termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Riflettore : Tecnopolimero metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Vetro temprato 12mm. Cornice : Acciaio inox. Guarnizioni : Silicone.Carico meccanico (Kg) : 2000. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Oscillante. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso (°) : 30°. Temperatura del vetro (°C) : 40. Descrizione della lampada : LED 2500lm 18W 3000K. Flusso nominale a regime termico : 2500. Potenza (W) : 18. Temperatura di colore (K) : 3000 . Disponibilità di driver : Incluso. Montaggio di driver : Integrato. Pressacavo : M12x1,5 in ottone nichelato. Tensione (V) : 220/240. Frequenza (Hz) : 50/60.