IVELA SPA - ILN1513180 STILLED 10L LED BI 1,3W 24VDC INOX SAT - 1513180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019163116192
Codice prodotto
ILN1513180
Cod. produttore
1513180
Produttore
IVE
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
III
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
184 mm
Lunghezza di incasso:
177 mm
Larghezza di incasso:
56 mm
Altezza/profondità di installazione:
55 mm


