IVELA SPA - ILN1543180 NAUTO 9L 1,5W LED BI AN T INOX-SAT - 1543180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 9
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8019163116352
Codice prodotto
ILN1543180
Cod. produttore
1543180
Produttore
IVE
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
9
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP68
Classe di protezione:
III
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
180 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3500...3500 K
Diametro esterno:
88 mm
Altezza/profondità di installazione:
84 mm
Diametro di incasso:
80 mm
Carico massimo:
1000 kg
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no