AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN1553181 WALKER LED 850LM 6,5W 30K AN INOX-SAT - 1553181

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, opalescente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163148339

Codice prodotto

ILN1553181

Cod. produttore

1553181

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Diametro esterno:

175 mm

Altezza/profondità di installazione:

270 mm

Diametro di incasso:

166 mm

Carico massimo:

2000 kg

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Walker Led è un apparecchio da incasso carrabile a filo terreno con tecnologia LED a elevata potenza ed efficienza. Ideale per evidenziare percorsi e mettere in risalto il verde e gli spazi naturali creando atmosfere d’effetto, è perfettamente integrabile nell’ambiente e di facile installazione. Grado di protezione IP67. Applicazione: Spazi verdi, Spazi naturali, Strade calpestabili e carrabili, Zone di passaggio. Lampada: LED 650lm 6,5W 3000K.