AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN1563180 NAUTO 3L 3W LED BI AN T INOX-SAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 3

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Plastica, trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163116659

Codice prodotto

ILN1563180

Cod. produttore

1563180

Produttore

IVE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

3

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

III

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

230 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3500...3500 K

Diametro esterno:

88 mm

Altezza/profondità di installazione:

84 mm

Diametro di incasso:

80 mm

Carico massimo:

1000 kg

Carrabile:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Cornice di finitura e viti in acciaio inox. Corpo e controcassa in tecnopolimero ad alta resistenza. Schermo diffusore in policarbonato trasparente, infrangibile, inalterabile, e resistente a carichi fino a 1000 Kg. Doppia guarnizione in EPDM. Doppio pressacavo PG7 per collegamenti a cascata