AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1912-S00L30 KIT SATINATO PROLINE 1912 L=3000MM:

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074988037

Codice prodotto

EOW1912-S00L30

Cod. produttore

1912-S00L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo con dotazione completa

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

3000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

19 mm

Altezza / Profondità:

12 mm

Montaggio a parete:

Proline 1912 - Profilo in estruso di alluminio per l'installazione a plafone. Disponibile nelle finiture di colore alluminio anodizzato. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Kit satinato di colore alluminio anodizzato, L: 3000mm.Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).