IVELA SPA - ILN238-239AN-21 RA8 L MAX 800LM 8,5W 40K CRI90 26° BI - 238-239AN-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179616
Codice prodotto
ILN238-239AN-21
Cod. produttore
238-239AN-21
Produttore
IVE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
5.5...5.5 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
90-100
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
592 lm
Diametro esterno:
80 mm
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



