AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN238-239BN-21 RA8 L MAX 700LM 8,5W 30K CRI90 26° BI - 238-239BN-21

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179623

Codice prodotto

ILN238-239BN-21

Cod. produttore

238-239BN-21

Produttore

IVE

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

5.5...5.5 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

90-100

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

501 lm

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 8 L DIXIT LED 3000K IP44 CRI 90 - Incasso fisso da soffitto per luce d'accento, progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. Basso livello di abbagliamento: UGR < 15. Corpo : Alluminio pressofuso. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Policarbonato trasparente. LED COB 5,5W 501lm 3000K CRI90. Colore: Bianco mat.