IVELA SPA - ILN244-242BN-21 RA20DIXIT 6400LM 51W 30K S DRIVER 100°BI - 244-242BN-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8019163180032
Codice prodotto
ILN244-242BN-21
Cod. produttore
244-242BN-21
Produttore
IVE
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
III
Adatto per lampade di potenza:
51...51 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5485 lm
Diametro esterno:
200 mm
Altezza/profondità di installazione:
143 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



