ELCOM SRL - EOW2612-O00L10 KIT OPALE P2612 ALLUM. L=1000MM: - 2612-O00L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Modello - Tubo con dotazione completa
Materiale - Alluminio
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074298273
Codice prodotto
EOW2612-O00L10
Cod. produttore
2612-O00L10
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP40
Modello:
Tubo con dotazione completa
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1000 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Larghezza:
26 mm
Altezza / Profondità:
28 mm
Montaggio a parete:
no



