AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN28-3903-31 OTTICA PROFESSIONALE XW - 28-3903-31

copiacopia
IVELA SPA - ILN28-3903-31 OTTICA PROFESSIONALE XW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179760

Codice prodotto

ILN28-3903-31

Cod. produttore

28-3903-31

Produttore

IVE

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Diametro:

40 mm

Dispositivo ottico professionale 45°. Finiture: Metallizzato a specchio. Forma: Tondo. Diametro: 41mm.