AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW3031-BEO00L20 KIT OPALE P3031 BIEMIS. L=2000MM ALL. - 3031-BEO00L20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070256895

Codice prodotto

EOW3031-BEO00L20

Cod. produttore

3031-BEO00L20

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44
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
2000 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

30 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

31 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta
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
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KIT PROLINE 3031. Applique con possibilità di luce a biemissione. Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Illuminazione di interni (ristoranti, hotel...). Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Finitura: Alluminio anodizzato.