AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW3546-O01L20 KIT BIANCO P3546 OPALE L=2000MM: - 3546-O01L20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768753257

Codice prodotto

EOW3546-O01L20

Cod. produttore

3546-O01L20

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

35 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

46 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

KIT PROLINE 3546. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo a plafone con effetto di luce continuo ed omogeneo dato dal posizionamento interno della strip LED. Possibilità di giunzione piana a 90° per effettuare linee di luce continue. Profilo in alluminio anodizzato. Profilo completo di diffusore opale testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Finitura: Bianco.