AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW3546-O02L40 KIT NERO P3546 OPALE L=4000MM:

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Materiale - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074642113

Codice prodotto

EOW3546-O02L40

Cod. produttore

3546-O02L40

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Modello:

Tubo con dotazione completa

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

4000 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

III

Larghezza:

35 mm

Altezza / Profondità:

46 mm

Montaggio a parete:

no

Proline 3546 - Profilo in estruso di alluminio per l'installazione a plafone o sospensione. Disponibile nelle finiture di colore nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Copertura Opale. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molle per il fissaggio (esclusa led strip). L4000 mm.