ELCOM SRL - EOW4240-O01L20 KIT PROLINE BIANCO 4240 OPALE L=2000MM: - 4240-O01L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071686790
Codice prodotto
EOW4240-O01L20
Cod. produttore
4240-O01L20
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Lunghezza:
2000 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
42.8 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
III
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
40.5 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



