AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW4240-O01L30 KIT PROLINE BIANCO 4240 OPALE L=3000MM: - 4240-O01L30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071686806

Codice prodotto

EOW4240-O01L30

Cod. produttore

4240-O01L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Lunghezza:

3000 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

42.8 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

40.5 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso a soffitto tramite apposite molle di fissaggio. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di tappi di chiusura e molle da incasso. Lunghezza barre disponibile fino 3m. Finitura: Bianco. L: 3000mm.