AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN7511-20-31 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2 MT BI - 7511-20-31

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Carico massimo per fase - 3600 W

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019162036866

Codice prodotto

ILN7511-20-31

Cod. produttore

7511-20-31

Produttore

IVE

Numero di gruppi / fasi:

3

Tensione nominale:

230...230 V

Carico massimo per fase:

3600 W

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Flessibile:

no

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

36 mm

Altezza:

33 mm

Classe di protezione:

I

I binari elettrificati a tensione di rete sono compatibili con tutti i proiettori della collezione Ivela. La possibilità di posizionare gli apparecchi in schemi progettuali diversi, senza dover modificare l’impianto originale, soddisfa ogni esigenza di illuminazione ambientale. Inoltre si possono aumentare o diminuire i punti luce così da adeguarsi a qualsiasi cambiamento di illuminazione.I binari elettrificati sono costruiti in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all’interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento.Sono certificati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme vigenti (EN 60570).Light Kit Main è un sistema di binario trifase, a 3 accensioni, da superficie (tondo o quadro) o da incasso.Tensione di rete 230/250V - 16A e a tensione di rete industriale 380/440V.I sistemi comprendono un’ampia serie di accessori, giunti lineari, ad angolo, a T, a croce, flessibili, che permettono l’accoppiamento di più binari elettrificati.