IVELA SPA - ILN7701-20-30 BINARIO MM MONOFASE 2 MT NE - 7701-20-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 1
Tensione nominale - 250...250 V
Adatto per collegamento bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8019162053047
Codice prodotto
ILN7701-20-30
Cod. produttore
7701-20-30
Produttore
IVE
Numero di gruppi / fasi:
1
Tensione nominale:
250...250 V
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Flessibile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza:
22 mm
Classe di protezione:
I



