AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN81-04002 DRIVER 20W 500MA DIM.DALI IND - 81-04002

copiacopia
IVELA SPA - ILN81-04002 DRIVER 20W 500MA DIM.DALI IND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Potenza di uscita - 18...18 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163166944

Codice prodotto

ILN81-04002

Cod. produttore

81-04002

Produttore

IVE

Corrente di uscita:

500...500 mA

Potenza di uscita:

18...18 W

Driver 18 W Output 500mA - Dimmerabile DALI.