AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IVELA SPA - ILN81-04013 DRIVER MAX 45W 925 1050MA - 81-04013

copiacopia
IVELA SPA - ILN81-04013 DRIVER MAX 45W 925 1050MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Corrente di uscita - 1050...1050 mA

  • Potenza di uscita - 37...37 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180308

Codice prodotto

ILN81-04013

Cod. produttore

81-04013

Produttore

IVE

Adatto per uso all'esterno:

Corrente di uscita:

1050...1050 mA

Potenza di uscita:

37...37 W

Driver LED Output 1050mA - 37 W.