AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWB175-B4 B175 10.8W Blu 40° 220V IP67 - B175-B4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 167 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075467609

Codice prodotto

EOWB175-B4

Cod. produttore

B175-B4

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

167 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

195 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

180 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Blu

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

BAXTER 175 IP67 - Faretto LED Baxter da incasso per esterno con cassforma. Corpo in alluminio. Finitura acciaio. LED Blu 10,8W CRI 85 - 40°.