AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWB175-N4 B175 10.8W B.N. 865LM 40° 220V IP67 - B175-N4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 865 lm

  • Diametro di incasso - 165 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072482704

Codice prodotto

EOWB175-N4

Cod. produttore

B175-N4

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

865 lm

Diametro di incasso:

165 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

180 mm

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

BAXTER 175. Incasso con cassaforma per esterno. Corpo: Alluminio + acciaio. LED 10,8W (9 led) 40° B.N. 865LM. Corpo: Alluminio trattato per esterno e Acciaio.