AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWMC70-C MONACO 70 4.5W B.C. 300LM 90° 220V - MC70-C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024645897

Codice prodotto

EOWMC70-C

Cod. produttore

MC70-C

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
300 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

22 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Larghezza di incasso:

63 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

63 mm

Lunghezza:

70 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

MONACO 70 incasso con molle. Materiale: Alluminio verniciato Alluminio anodizzato. Lampada: LED 4.5W 300Lm bianco caldo. Ottica: Diffusa.