AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWMC70-N MONACO 70 4.5W B.N. 320LM 90° 220V - MC70-N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070171136

Codice prodotto

EOWMC70-N

Cod. produttore

MC70-N

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
320 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

22 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Larghezza di incasso:

61 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

61 mm

Lunghezza:

70 mm

MONACO 70 QUADRO - Faretto LED incasso con molle. Corpo in alluminio verniciato bianco. Ottica diffusa. LED 4,5W 320lm 4000K CRI 85.