AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWN30-C4 NARY 30 1.2W B.C. 90LM 40° 350MA - N30-C4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070725605

Codice prodotto

EOWN30-C4

Cod. produttore

N30-C4

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

90 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

31.5 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso da interno NARY 30. Materiale: Alluminio anodizzato. Lampada: POWER LED 1.2W 90Lm bianco caldo 40°.