AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWPF30-N PAFO 30 1.2W B.N. 96LM 120° 350MA - PF30-N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 96 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070518665

Codice prodotto

EOWPF30-N

Cod. produttore

PF30-N

Produttore

EOW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

96 lm

Grado di protezione (IP):

IP44

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

III

Adatto per lampade di potenza:

1.2...1.2 W

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso con molle PAFO 30. Materiale: Alluminio anodizzato + PMMA satinato. Lampada: POWER LED 1,2W 96Lm bianco neutro 120°.