ITW CONSTRUCTION - ITP054289 MARTELLO SPIT 343

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 900 W
Energia massima della singola percussione - 4.2 J
Tipo di attacco - SDS plus
Max cadenza di battuta - 3600 1/min
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439510542897
Codice prodotto
ITP054289
Cod. produttore
054289
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
900 W
Energia massima della singola percussione:
4.2 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Max cadenza di battuta:
3600 1/min
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
90 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
32 mm
Peso della macchina:
4.7 kg


