ITW CONSTRUCTION - ITP12203190 GUAINA ET100 NERA 19,1 BOB - 12203190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
50 M
EAN
8013768665321
Codice prodotto
ITP12203190
Cod. produttore
12203190
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
50 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.77 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice