ITW CONSTRUCTION - ITP12203381 ELEMATIC GUAINA ET100 NERA 38,1 BOB - 12203381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
8016650152497
Codice prodotto
ITP12203381
Cod. produttore
12203381
Produttore
ITP
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
19.1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
25 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.02 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice