ITW CONSTRUCTION - ITP12253048 G/V ELEMATIC GUAINA ET100 G/V 4,8 BOX - 12253048 G/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Diametro nominale in pollici - 3 / 16 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8016650135513
Codice prodotto
ITP12253048 G/V
Cod. produttore
12253048 G/V
Produttore
ITP
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Lunghezza:
12 m
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Colore:
Giallo-Verde
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Omologazione UL:
sì


